オプショナルヘッダー ステン E-B10R8
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R8
販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:126.69kW/11200rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:120.7Nm/9600rpm
関連商品:品番:S-B10SO13-HZC
適合【関連商品】品番:S-B10SO13-HZC
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)126.69/11200rpm、STD:125.73/11250rpm
最大トルク120.7Nm/9600rpm
内容量1個
バイク部品 の新着商品
