オプショナルヘッダー ステン E-K4R1

オプショナルヘッダー ステン E-K4R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K4R1
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19
カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-19
カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19
カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:2.1
重量[キログラム]:0.8
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:33.08kW/9650rpm
最大出力:35.73kW/10250rpm
STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm
最大トルク:37.8Nm/8050rpm
関連商品:品番:S-K4SO5-HRT,S-K4SO5-HRT

材質ステンレス 質量(kg)0.8、STD:2.1 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:36.6/8050rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)35.73/10250rpm、STD:33.08/9650rpm 最大トルク37.8Nm/8050rpm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06304816 E-K4R1
63,000
62,980
69,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする