オプショナルヘッダー ステン E-H7R4

オプショナルヘッダー ステン E-H7R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H7R4
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:3.4
重量[キログラム]:1.6
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H7SO6-HRTBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H7SO6-HRTBL

適合【関連商品】品番:S-H7SO6-HRTBL 材質ヘッダー:ステンレス 質量(kg)1.6、STD:3.4 ステンレス/カーボン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-H7SO6-HRTBL)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:2-1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06304807 E-H7R4
87,000
86,980
95,678 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする