【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)
新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。
前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと
同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。
新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで
かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。
「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。
MPタイプのABS製。
用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)
仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
材質ABS
質量(g)385
内装J型
使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
サービス分類名入れ
内容量1個
墜落時保護用
電気用(使用電圧7000V以下)