防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。