パール金属
普段使いできる重箱1段 ゴムベルト付
普段使いからお弁当など、様々なシーンで使えます。ベルト付で持ち運びもOK。シール蓋付なので保存に便利です。
材質
本体・上ふた:メタクリル樹脂 中ふた:ポリエチレン
色
ブラック
容量(mL)
780
質量(g)
345
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×150×65
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
145×145×43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06357036
D-6590
¥
1,500
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください