曜日別特売

デリシュ ふっ素加工玉子焼

デリシュ ふっ素加工玉子焼 - パール金属

こびりつきにくいふっ素加工。お手入れ簡単。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂グリーン質量(g)274サイズ(cm)13×18表面処理ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、焼付け塗装(外面)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)335×135×55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06357027HB-8785
1,700
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする