サンコープラスチック
クリーンダスト丸小グレー
袋が掛けられる取っ手付きゴミ箱
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
幅(mm)
200
色
グレー
直径(Φmm)
192
高さ(mm)
204
質量(g)
約208
容量(L)
4.4
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06359197
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください