LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ

LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ LEDハンズフリーネックライト シリコンゴムストラップタイプ オーミケンシ

首にかければ両手が自由に使えるハンズフリーLEDライト!
夜間、暗所の作業等で大活躍!

用途夜間、暗所での作業用に 付属品コイン形リチウム電池2個 ※付属電池はテスト用電池のため、早めの交換を推奨します。 材質ライト本体:ABS/ストラップカバー:シリコンゴム 寸法(mm)397×36×2 全長(mm)397 質量(g)70(電池含む) 光源豊田合成(株)製LED電球2個 使用電池コイン形リチウム電池CR2032(または同等のもの)×2個 入数(個)1 内容量1個
注意
※・光を直接、目に当てると目を傷める恐れがありますので、絶対におやめください。特に電池の入れ替え時などに至近距離にならないよう十分注意してください。
※・無理な力を加えたり、振り回したりしないでください。
※・防水仕様ではありません。湿気の多い場所では使用・保管しないでください。
※・電球の交換はできません。故意に落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※・本体に異常を感じた場合は直ちに電源を切り、使用を中止してください。
※・使用後はスイッチを入れたままにしないでください。
※・火気や熱源のそばには近づけないでください。変形・事故の原因になる場合があります。
※・直射日光のあたる所、高温な所に放置しないでください。
※・分解・改造しないでください。
※・安全のため破損、変形したものは使用しないでください。
※・ストラップ部分を指などに巻き付けたりしないでください。思わぬ事故の原因となる恐れがあります。
※・シンナー、ベンジン、灯油、スプレー式クリーナー類では拭かないでください。
※・本品には小さなパーツが使用されています。誤飲などの危険がありますので、お子様の手の届かない所で使用・保管してください。
※・電池に関するご注意として、必ず商品に同封している取扱説明書の表記をご確認のうえで取り扱いには十分注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LT001-B 06359319
LT001-B 06359319
06359319 LT001-B ブルー
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷
LT001-Y 06359328
LT001-Y 06359328
06359328 LT001-Y イエロー
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする