コアデ コアデの 卓上消耗品 コアデの ラップ・消耗品・食品包材 コアデの ポリ袋・ジッパー付き袋 ハイクオリティー透明保存袋 ハイクオリティー透明保存袋 注文コード 06383189 注文コード 06383189 材質OPP素材 色透明 入数(枚)15 厚さ(μm)40 適合サイズA5コミック・同人誌 適合寸法(mm)H210xW150xD~26 内容量1セット(15枚×1セット) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CONC-BC62 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06383189 CONC-BC62 ¥354 ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ナイロンポリ Bタイプ規格袋 ノッチなし 福助工業 税込¥19,778~ ¥17,980~ ベンリーナ 米蔵くん アルフォーインターナショナル 税込¥879 ¥799 バスケットへ ジップロック イージージッパー 旭化成ホームプロダクツ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ジップロックお手軽バッグ 旭化成ホームプロダクツ 税込¥142 ¥129 バスケットへ フラットボトム200g ヤマニパッケージ 税込¥65,978~ ¥59,980~ フラットボトム300g ヤマニパッケージ 税込¥37,378~ ¥33,980~ ユニパック セイニチ(生産日本社) 税込¥19,778~ ¥17,980~ ジップロック フリーザーバッグ 旭化成ホームプロダクツ 税込¥769 ¥699 ジップロック お手軽バッグ 旭化成ホームプロダクツ 税込¥769 ¥699 バスケットへ フリーザー袋 チャック付きスライドジッパー 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥1,318~ ¥1,198~ お食事用不織布エプロン ブラック? エスパック 税込¥1,099~ ¥999~ フライドポテト用耐油袋 白無地 タカ印(ササガワ) 税込¥978 ¥889 バスケットへ お徳用3倍汁も油も吸いとるカップ 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥692 ¥629 バスケットへ バイオカップ 101パイ FC 改 1P50 リスパック 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 規格袋(飛竜 一般) Nタイプ SBパックス 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ペーパーカップ アイス・ホット兼用 HEIKO 税込¥373~ ¥339~ (2) NF(ノンフッ素) 耐油角底袋 HEIKO 税込¥846~ ¥769~ テフロンシート シルパット用 大 ノーブランド 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ FMX ギンガムペーパープレート サンナップ 税込¥218 ¥198 バスケットへ エコフルールボウル サンナップ 税込¥1,848 ¥1,680 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材ポリ袋・ジッパー付き袋食品用ポリ袋・OPP 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります ストックバッグ フリーザーバッグ 袋用クリップ 食品用ポリ袋・OPP ポリ袋ホルダー シェアする マイページ 最近見た商品