コアデ
ハイクオリティー透明保存袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15枚×1セット)
注文コード
06383189
品番
CONC-BC62
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
OPP素材
色
透明
入数(枚)
15
厚さ(μm)
40
適合サイズ
A5コミック・同人誌
適合寸法(mm)
H210xW150xD~26