曜日別特売

TDT型トルクドライバテスタ

TDT型トルクドライバテスタ - 東日製作所

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。
「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。
測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。
合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。
電源はAC100V~240V 。

差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hzデータ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUN使用環境温度(℃)範囲:0~40リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)合否判定上下限値登録:10ゼロ調整範囲自動内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06383731TDT60CN3
307,800
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
06384047TDT60CN3(トレサビリティ体系図付)
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする