ペンダント

ペンダント 東京メタル ペンダント 東京メタル

北欧風のおしゃれなペンダントライトです。引き掛けシーリングで簡単に取付が可能。柔らかな光がお部屋を照らします。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ400×高さ320、全長:1120 質量(kg)0.8 備考調光器との併用はできません 電圧(V)AC100 スイッチ壁スイッチ コード長さ(mm)800(コード調節可) 口径E26 使用ランプ電球型蛍光灯60W型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06379025 V891EFZ
13,200
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする