曜日別特売

キッチンペーパーハンガーレギュラー

キッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークスキッチンペーパーハンガーレギュラー - オークス

キッチンペーパーのロールタイプを簡単に1枚ずつ切ることができます。鋼板なのでレシピやメモ紙をマグネットで貼り付けられます。繰り返し使用できる粘着シート付きだから設置も簡単。

付属品補助取付けネジ2本材質本体:鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)、開口部フタ:ABS樹脂、粘着シート:PETフィルム最大積載量(kg)1内容量1個
注意
※キッチンペーパーは、ロールタイプで直径12cm×幅24.5cm以内の物をご使用ください。棚板の厚み2.5cm以下、後ろに12cm以上の空きのある場所に取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06386908LES3232ホワイト
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06386917LES3233グレー
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする