セーフラン安全用品
LED方向指示矢印シート
用途
夜間工事時の車両や通行人誘導に。
付属品
専用収納袋
材質
PVC
質量(g)
約620
寸法(cm)
85×46
光源
LED
使用電池
必要電池:アルカリ乾電池(単3×3本)
厚さ(cm)
約1.0
内容量
1個
注意
※電池ボックス電源をOFFにした状態では商品本体をONにしても光りません。
※電池は付属しておりませんので別途お買い求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06387739
J2375
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください