多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cm

多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm - AOHI(アオハイ)

2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能
最大480Mbpsの高速データ転送をサポート
MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心
5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群
30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性
最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)
スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応
充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)
<対応デバイス>
○モバイル
【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax
【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他
【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL
【Xiaomi】Redmi K60 Pro
【Oppo】Reno4 Pro
【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro
【Huawei】Mate 40E/XS2
○タブレット
【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代
【Huawei】Mate Pad 11 など
○パソコン
【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ
【ASUS】Zenbook 14 S
【DELL】XPS 13
【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4
【Xiaomi】RedmiBook Pro 15
【Lenovo】ThinkPad
【Google】Pixelbook
【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など
○その他
Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン

用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス内容量1セット
注意
※充電速度は充電器の電力とスマートフォンがサポートする電力によって異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06387669EN-FU260S
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする