ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア - ROCKY

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。
・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。
・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。
・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。

高さ(mm)(天井までの高さ)260最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用内容量1個
注意
※本商品の取付けには別売りのマルチレール(RW-16V)が必要となります。
※長尺物の積載には別売りのガードパイプ(RW-54)が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06389821RW-10V
34,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする