曜日別特売

KJ Series ワンタッチミニ管継手 KJS 六角穴付ハーフユニオン

KJ Series ワンタッチミニ管継手 KJS 六角穴付ハーフユニオン - SMC

外径で20%小型化(KQシリーズ比)し、より狭いスペースでの配管が可能。
シール剤付きが標準仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
真空 -100kPa~使用可能

仕様銅系不可:黄銅部品すべて無電解ニッケルめっき付形状六角穴付ハーフユニオンリリースブッシュ:ライトブルー適合チューブ外径(Φmm)4シールねじ部:シール剤付ねじの種類M使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ノングリース仕様内容量1袋(10個)
関連資料:カタログ(0.98MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
材質(ゴム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391878KJS04-M5-X94M5×0.8FKM(フッ素コーティング付)
3,690
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
06391887KJS04-M3-X94M3×0.5FKM(フッ素コーティング付)
5,460
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
06391896KJS04-M3-X39M3×0.5NBR(フッ素コーティング付)
6,630
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする