盗聴盗撮発見器

盗聴盗撮発見器 ファミリー・ライフ

盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!
盗聴器や隠しカメラの場所を音やランプで簡単に特定可能!イヤホン付きなので検知時の音を相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。
5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン
広範囲の操作時はアンテナを伸ばして感度アップ
最大約10m検知可能
隠しカメラのレンズをレーザーで検知。
盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。
軽量約44g
3ヵ月間保証書付き

セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)44 電源USB充電式 連続使用時間(時間)1~2 充電時間約2~3時間 検知範囲1MHz~6.5GHz 検知距離(m)【無線】最長10(環境による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×4.5×11.5~26.5 照射距離(m)【赤外線】10 入力電圧5V1A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06397076 a33535
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする