Philips Hue ライトガイド E26

Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス Philips Hue ライトガイド E26 フィリップス

ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。
電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。
スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。

付属品LEDランプ、説明書、保証書 消費電力(W)6.5 口金E26 平均演色評価数CRI80 通信方式Bluetooth + Zigbee 色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色) 明るさ(Lm)500 光色電球色/昼光色 平均寿命(時間)25000 色数1600万以上 電球の種類LED 調光の可否可能(0~100%) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PHLG-G95 06391169
PHLG-G95 06391169
06391169 PHLG-G95 95×162
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
PHLG-ST72 06391178
PHLG-ST72 06391178
06391178 PHLG-ST72 72×165
オープン
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
PHLG-G125 06391187
PHLG-G125 06391187
06391187 PHLG-G125 125×194
オープン
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷
PHLG-TRI 06391196
PHLG-TRI 06391196
06391196 PHLG-TRI 125×193
オープン
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする