液晶モニタ 34型ウルトラワイド 曲率1500R/フレームレス/ブルーライト軽減/2年保証 VA34VCPSN
・34 インチ ウルトラワイド 21:9 (3440 x 1440) 1500R 曲率、178° の広視野角パネル
・HDMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USB ハブ、RJ45 LAN ポートによる幅広い接続性で最大限の柔軟性を実現
・USB-C ポートにより、ノート PC を簡単にドッキングしてディスプレイにデータやビデオ信号を転送できるほか、ケーブル 1 本でノート PC を最大 65W で充電できます
・人間工学に基づいたデザインで、傾斜、回転、高さを調整でき、快適な視聴体験を実現
・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のちらつき防止技術とブルーライト低減技術を採用し、快適な視聴体験を実現
・グリーン サステナビリティ: 紙製パッケージとエネルギー効率の高い環境基準
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI:30~225KHz(H)/48~100Hz(V)
USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V)
付属品HDMIケーブル、USBCケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約9.52、(本体・パッケージ込)約14.1
ピッチ(mm)画素:0.2318
電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)使用時:28.8以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理ノングレア
型番VA34VCPSN
機能【搭載技術/機能】映像エンジンSplendid搭載、ASCRテクノロジー搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、VividPixelテクノロジー搭載、GamePlus機能搭載、GameVisual機能非対応、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、NVIDIAG-SYNC非対応、AMDFreeSync/Adaptive-Sync搭載、ExtremeLowMotionBlur技術搭載
角度調整範囲上下角度調節(チルト) 上35°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左180°~右180°、高さ調節 0~130mm
コントラスト比(標準)3000:1
解像度3440×1440
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー):4ms (GTG)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ケンジントンセキュリティースロット搭載
バックライトLED
アスペクト比21:9
入出力端子デジタル入力 USB-C×1(DPAltMode&PD65W)、DisplayPort1.4×1、HDMI(v2.0)×1、アナログ入力 非対応、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ入力 非対応、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、USBHUB 3xUSB3.2Gen1Type-A、LAN RJ45、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)80.93×48.39×21.14(スタンド含む)
モニターサイズ34型ワイド
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー搭載
リフレッシュレート(Hz)最大100
輝度(cd/m2)300
角度調節可
内容量1台
USB-C,DisplayPort:225~225KHz(H)/48~100Hz(V)
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |