ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白

ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白 Panasonic(パナソニック)

【本体】NDN28008WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ

仕様●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:96mm●LED●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 色温度(K)3000 光束(Lm)585 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06398738 XND0609WLKLE9
14,800
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする