高演色ダウンライト 200形 Φ100 広角 3500K 銀
【本体】NDN28362S+【電源ユニット】NNK20010NLJ9の組合せ
- 仕様
- ●器具光束:1605lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:107lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ100、高演色タイプ・浅型10H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra95【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:80mm●質量:0.6kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
- 光色
- 温白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 調光の可否
- 調光
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1セット
注意
※ライトコントロール別売ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED(調色) ユニバーサルダウンライト ビーム角31度・広角タイプ・光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売)・調色調光タイプ/埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)・LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥25,278¥22,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角25度・中角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980
天井埋込型 LED(白色) ユニバーサルダウンライト ビーム角43度・広角タイプ・光源遮光角30度 埋込穴Φ75 TOLSO+(トルソープラス)Panasonic(パナソニック)税込¥12,078¥10,980カテゴリ





















