ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000K
【本体】NDN48805S+【電源ユニット】NNK35002NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:4020lm●電圧:100~242V●消費電力:29.1W●消費効率:138.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
内容量1セット
注意
※ライトコントロール別売
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06431175 | XND3589SNLZ9 | 19656589 | XND3589SNLJ9 |
![]() |
ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K | Panasonic(パナソニック) | 1組 | ¥15,980 税込¥17,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |