ダウンライト 350形 Φ250 広角 5000K
【本体】NDN48900S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
仕様●器具光束:4115lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:137.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ250、浅型9H・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ250mm●埋込高:74mm●質量:1.3kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否調光
内容量1セット
注意
※ライトコントロール別売