KANUCHI
アウトドアミニ中華鍋
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
柄が取り外せるのでコンパクトに収納
熱くなりにくい木柄仕様
初回シーズニング不要
用途
アウトドアでの調理に
材質
鍋・ねじ・ワッシャー:鉄、取っ手:天然木
加工
表面加工:シリコン焼付塗装
満水容量(mL)
700
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06437107
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください