曜日別特売

7芯基板用エルボソケット

7芯基板用エルボソケット - LEMO
インシュレータ:白色質量(g)9.79極数7定格電流(A)2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493561EPG.0B.307.HLN
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする