LEMO
3芯固定ソケット
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
5.41
極数
3
定格電流(A)
8
材質(コンタクト)
青銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ1.00 - 8.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24 - 20
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493265
EGG.0B.303.CYM
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください