曜日別特売

9芯ストレートプラグ

9芯ストレートプラグ - LEMO
インシュレータ:ベージュ色極数9定格電流(A)2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493491FGG.0B.309.CLAD428.66適用:Φ3.30 - 4.20
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493500FGG.0B.309.CLAD52Z8.75適用:Φ4.30 - 5.20
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする