LEMO
7芯ストレートプラグ
色
インシュレータ:ベージュ色
極数
7
定格電流(A)
7
材質(コンタクト)
黄銅
ロック
構造:プッシュプル
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
22
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06493457
FGG.1B.307.CLAD72
15.77
適用:Φ6.30 - 7.20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06493466
FGG.1B.307.CLAD62Z
16.05
適用:Φ5.30 - 6.20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください