曜日別特売

アペルカ テーブルトップスモーカー

アペルカ テーブルトップスモーカー - オークスアペルカ テーブルトップスモーカー - オークスアペルカ テーブルトップスモーカー - オークスアペルカ テーブルトップスモーカー - オークス

テーブルの上で手軽に楽しめる燻製器。
カジュアルなもてなしのテーブルに置きたい、小さな燻製器。
出来上がるまでの間、蓋の穴からフワリと煙が流れる特徴的なデザインで、香りだけでなくのんびりしたムードまで楽しめます。
チップ・ウッド両方に対応。ナッツやチーズなど小さな食材から手軽にトライできます。
ワインに合うおつまみなどが簡単につくれる「オリジナルレシピブック」付き

付属品スモークチップ50g、スモークウッド50g、収納布袋1枚、オリジナルレシピブック材質鋼板(シリコン樹脂塗装)、ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、ステンレス鋼(クロム18%)、ウォールナット(天然オイル塗り)質量(g)830寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)23×18×22内容量1個
注意
※直結型のシングルバーナー、家庭用のガスコンロ使用不可。
※食器洗浄乾燥機使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493150APS7000
15,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする