アスベル
ルクレールCV スリム
ゴミ袋を隠せる、インテリア性と実用性を兼ね備えた2重構造くず入れ。
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
形状
角形
色
ホワイト
容量(L)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×315×317
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06491050
A6208
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください