超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー

超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx 超薄型15mm A2対応折り畳み式モバイルスキャナー Hanx

新聞一面(A2)を1秒で一発スキャンできる超薄型折り畳み式モバイルドキュメントスキャナーです。A2スキャナーだからできる、新聞・ポスター・賞状などを簡単にデジタル化して保存できます。
高画質4K書画カメラを搭載し、文字や画像を超高精細にスキャン、また、書画カメラ機能で4Kオートフォーカス付きのwebカメラとしても使用可能。
コンパクトに収納できる本体はバッグに入れてどこへでも持ち運び可能。Windows専用のアプリで、ウォーターマーク付加、部分切り出し、連続スキャンなどビジネスにも活躍します。
A2をわずか1秒で瞬時に1発スキャン!
複合機のスキャナーには出来ない抜群のタイムパフォーマンス
A2スキャナーでしかスキャンできない新聞、ポスター、賞状、卒業証書、思い出の絵画などをデジタル化
超薄型の15mm、スタイリッシュな持ち運びが可能
スマートな専用ソフトケース付き
5つのシンプル操作ボタンで生産性が爆上がり
2箇所の照明で書類をしっかり照らします。スキャナーにありがちな影も2箇所の照明で軽減できます。明るさ調整機能付き。
高画質4K書画カメラ搭載(手元の録画が可能)
4K Webカメラ機能搭載 ZoomやTeamsで手元資料を画面共有可能
多機能専用アプリ付き(OCR、ファイル変換、自動トリミング、ウォーターマーク自動挿入、両面統合、タイマー連続スキャン、動画撮影等)

質量(g)480 電源(V)USBバスパワー5 DC 内容【同梱物】本体、USBケーブル(A-A)、専用ケース、保証書 対応OSスキャン&OCR使用時:Windows11、Windows10 Webカメラ機能使用時:Windows11、Windows10、Mac OS X以降 マイクロホン内蔵 照明【LED】2箇所 5段階調整 ズームデジタルズーム×15 フォーマット形式出力:JPEG、BMP、TIF、PNG スキャン方式【CMOSカメラ オートフォーカス】対応サイズ:最大A2、スキャン速度:1秒以下、読み取り方式 CMOSカメラ:オートフォーカス、画素数:1300万画素13MP、解像度:最大4160×3104、イメージカラー:24bit PC接続USB2.0 USB Type-A アプリケーション専用スキャンアプリケーション(Windows限定)※ホームページより別途ダウンロード(無料) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×81×15(折り畳み状態) ボタン仕様【タッチ式】1:オートフォーカス、2:LED照明調整、3:ズームイン、4:ズームアウト、5:画像回転 内容量1台
注意
※専用アプリはWindows専用です。Macには対応しておりません。また専用アプリはスキャナーをUSB接続している時のみ動作します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06492005 HT-SC28A2
オープン
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Hanx-Tech A2 Document Scanner PR

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする