単機能フラット電子レンジ 23L

単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール単機能フラット電子レンジ 23L - ゼピール

大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
広々庫内でストレスフリーな調理。
キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。
2つの自動メニュー付き。
生活に配慮したブザー消音機能搭載。
チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。
全国どこでも使えるヘルツフリー。

容量(L)【庫内】23電源(V)AC100(50/60z)コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)1070/1320(50/60z)本体質量(kg)14.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197高周波出力(W)550/700(50/60z)タイマー10秒~99分50秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06493640DFR-G2324-GY
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする