曜日別特売

AM用4分岐器

AM用4分岐器 - 日本アンテナ

AM用の4分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。

付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)MF:0.5~3、HF:3~1010~30、VHF:30~222、V・UHF:222~770、U・BS-IF:770~1489電圧定在波比(0.5~3MHz)-、(3~10MHz)2以下、(10~30MHz)1.8以下、(30~222MHz)1.8以下、(222~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下インピーダンス(Ω)75端子間結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)18以上、(770~1489MHz)15以上挿入損失(dB)(0.5~3MHz)5以下、(3~10MHz)4以下、(10~30MHz)4以下、(30~222MHz)4以下、(222~770MHz)4.7以下、(770~1489MHz)5.2以下結合損失(dB)(0.5~3MHz)12.5以下、(3~10MHz)12以下、(10~30MHz)12以下、(30~222MHz)12以下、(222~770MHz)13以下、(770~1489MHz)14以下逆結合損失(dB)(0.5~3MHz)13以上、(3~10MHz)15以上、(10~30MHz)20以上、(30~222MHz)25以上、(222~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上内容量1個
注意
※電流通過はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495399RS-104C
18,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする