HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布(敷き)
HEAT-CRACKER ADVANCE 洗える電気毛布は、内部の熱システムに高品質な日本製のマルチヒートワイヤーを採用した電気毛布です。しっかり暖めるのに柔軟性があるので、いかにも電化製品といった不快な感触がありません。水に強く丸洗いが可能です。電磁波99%カットの安心設計です(コード、コントローラー及びジョイントボックス部は低減されていません。低周波の時間を低減しています)。就寝、起床に合わせたデジタルタイマーシステムを搭載。1時間あたり約0.8円(適温設定)で毎日使っても経済面でも安心です。
用途ベッド・リビングルームなどでのリラックスタイムに。
材質【表面】ポリエステル100%【発熱布】<たて糸>ポリエステル100% <よこ糸(毛羽部分)>ポリエステル70%、アクリル30%
質量(kg)1.2
消費電力(W)50
コード長さ(m)【電源側】1.96【本体側】1.7
寸法(cm)140×80
内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機は使用不可です。シングルサイズです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |