HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け)

HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス HEAT-CRACKER 洗える電気毛布(掛け) ディーブレス

HEAT-CRACKER 洗える電気毛布は、内部の熱システムに高品質な日本製のマルチヒートワイヤーを採用した電気毛布です。しっかり暖めるのに柔軟性があるので、いかにも電化製品といった不快な感触がありません。水に強く丸洗いが可能な電気毛布です。就寝、起床に合わせたデジタルタイマーシステムがあるので寒くて起きるのが辛い冬の朝の悩みを解消します。暗くても操作がスムーズなバックライト付きの操作パネルです。1時間あたり約0.8円(適温設定)で毎日使っても経済面でも安心です。

用途ベッド・リビングルームなどでのリラックスタイムに。 材質【表面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%【発熱布】<たて糸>ポリエステル100% <よこ糸(毛羽部分)>ポリエステル70%、アクリル30% 質量(kg)2.5 消費電力(W)75 コード長さ(m)【電源側】1.96【本体側】1.7 寸法(cm)130×188 内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機は使用不可です。シングルサイズです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
6300060245 06520276
6300060245 06520276
06520276 6300060245 アイボリー
オープン
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6300060246 06520285
6300060246 06520285
06520285 6300060246 ブラウン
オープン
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする