草刈作業車”家族のまさお”

草刈作業車”家族のまさお” CANYCOM

公道乗車可能な高耐久モデルです。
刈り高さはダイヤルで0~170mmまで任意の高さにセットでき、ボタンをポンと押すだけなので簡単です。
エンジントラブルを誘発する粉塵をサイクロン式エアクリーナで軽減。
ホコリの多い乾燥地や枯れ草の雑草地での作業に威力を発揮します。
フロントデザインを凹型にしたことで高い草や密集した草をバタフライ式に一押しでより効率よく取り込めます。
LEDヘッドライト+ワークランプで早朝や夕方の作業がしやすくなりました。

用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。 トラスコ品番467-8579 材質(本体)スチール(車輪)ゴム 長さ(mm)1850 幅(mm)1020 高さ(mm)1015 タイプ草刈作業車 刈込み幅(mm)975 ブレード枚数2枚 刈込み高さ(mm)0~170 最大出力23.3PS 燃料タンク容量(L)20 走行速度(km/h)性能:0~13.8 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)23.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)17.2/3600 内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06516521 CMX2506YCS
1,650,000
1,598,000
1,757,800 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする