歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK68CTDS

歩行・乗用クローラ運搬車”北国の春…お” BK68CTDS CANYCOM

可動式の転輪で滑らかな段差乗り越えが可能です。
クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。
クローラ特有の乗り越え時のショックを極限までなくしました。
ミッションを前に搭載することにより、”天城越え”の効果をより高めるとともに、空荷での斜面も安定した走行が得られます。
0.25km/hと超低速走行が可能ですので、狭い所でも安心して、安全に作業が行えます。
自走させナガラ排出作業、自走させナガラ積込作業と毎回車両を止めなくてもナガラ作業ができる速度ですので、作業効率がグ~ンとアップします。
ミッションを車体前方に搭載(前ミッション)しているので、新機構”天城越え”の機能が、より効果的に発揮されます。

用途敷地内の資材運搬に。 トラスコ品番467-8610 長さ(mm)2390 幅(mm)1180 高さ(mm)1170 タイプ歩行・乗用クローラ 角度(°)ダンプ:40 最大積載量(kg)500 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 速度前進:6速、後進:2速 始動方式セルフスタータ 走行速度(km/h)最低0.58・最高6.0、負荷:0.58~6.0 登坂角度能力(空車時):25 馬力(PS)6.3 最小旋回半径(mm)1.65 内容量1台
注意
※個人宅配送不可
※法人名・屋号必須
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06516846 BK68CTDS
780,000
779,800
857,780 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする