日本アンテナ
2.1GHz ローパスフィルター
DC~1489MHzを通過し、1613~2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)
12×33
使用温度範囲(℃)
-20~+40
周波数帯域(MHz)
DC~800800~1489
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
電流通過
最大DC15V・0.5A
通過帯域損失(dB以下)
(DC~800)0.8、(800~1489)3
阻止帯域減衰量(dB以上)
1613-1640MHz:251640-2150MHz:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06508805
LPF-1489S
¥5,800
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください