曜日別特売

電源供給器

電源供給器 - 日本アンテナ

CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。

その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による)付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66出力電圧(V)AC30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)1max周波数帯域(MHz)10~710入力電流(A)0.35(35VA)以下電圧定在波比1.5以下挿入損失(dB)1.0以下雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06508699PS-101D
38,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする