大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】

大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 - ホームテイスト

大人かわいいいマルチリクライニングローソファ!背もたれと両肘4か所の計5か所がそれぞれ14段階にリクライニングすることで、自分好みの形で使用することができます!
クッション性のあるウレタンで体を包み込みます。

用途事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、2人掛けソファとして。材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)12.8容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126-140×68-99×14-56内容量1台
注意
※カバー取り外し不可
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06521317SH-07-OKMRS-BRブラウン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521326SH-07-OKMRS-SLWHシルキーホワイト
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521335SH-07-OKMRS-DBEダークベージュ
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521351SH-07-OKMRS-LGYライトグレー
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521360SH-07-OKMRS-LPKライトピンク
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521369SH-07-OKMRS-IVアイボリー
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521378SH-07-OKMRS-BEベージュ
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521387SH-07-OKMRS-PKピンク
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521396SH-07-OKMRS-GEグリーン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06521405SH-07-OKMRS-GYグリーン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする