さわやかな足掛けスタンディングデスク

さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト さわやかな足掛けスタンディングデスク ホームテイスト

立ちながら作業ができるスタンディングデスク!白を基調としたデザインで、さわやかな雰囲気があります。

用途事務所の作業用デスク、ミーティング用のデスク、休憩室などのデスクとして。 材質MDF、スチール、PVC 質量(kg)13.7 ホワイトオーク 容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×44×100 内容量1台
注意
※組立時間45分
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06521010 FSUD-120-WOK
8,198
9,018 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 910 / 税込 1,001
北海道地方 1 1,364 / 税込 1,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする