ホームテイスト
ヴィンテージ円形ダイニング3点セット
天板サイズ80cm幅のヴィンテージ円形ダイニング3点セット!ブラックスチールと木目の相性がバッチリです。
用途
事務所の休憩室、商談スペース、ミーティングルームのテーブルチェアセットとして。
材質
主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)
テーブル:約11、チェア:3.8(1脚)
内容
1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:80×80×70、チェア:38×44×81
内容量
1台
注意
※組立時間10分
※組立は2人以上で行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06521071
CRV-3-SBO
シャビーオーク
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
06521080
CRV-3-WAL
ウォールナット
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。