ワイヤレストルクメータ

ワイヤレストルクメータ - ハイオス

電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定
ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現

寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
最小トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526768HP-100-R3【ピーク時】15-1000N・cm0.1510.00
250,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
06526777HP-10-R3【ピーク時】1.5-100N・cm0.0151.000
250,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする