曜日別特売

デジタルトルクメーター

デジタルトルクメーター - 東日製作所

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。
ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。
表示部アイコン化により直観的に操作可能です。
測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。
精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)

用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。全長(mm)273.5質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)消費電力(W)5以下全幅(mm)217出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔)電源AC100~240V±10% 50/60Hz全高(mm)116.5表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差データメモリ1000データ測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAKリセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能)適合径(Φmm)【チャック可能】7~190内容量1台
注意
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小トルク(cN・m)
最大トルク(cN・m)
1目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06526671TME20CN32200.02
150,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526680TME200CN3202000.2
150,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
06526689TME500CN3505000.5
157,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
06526698TME1000CN310010001
157,500
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
06526707TME2000CN320020002
172,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66332266TME20CN3(校正企業実施一般校正証明書一式付)2200.02
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332275TME1000CN3(校正企業実施一般校正証明書一式付)10010001
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332291TME2000CN3(校正企業実施一般校正証明書一式付)20020002
オープン
229,800
252,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする