炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け

炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善) 炊飯器 5.5合炊き 保温 炊き分け YAMAZEN(山善)

おしゃれなフラット天面パネル採用
13種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、カレー、すし飯、冷凍ご飯
クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます

用途炊飯やおかゆ調理、炊き込みなどに。5.5合炊飯器 炊飯ジャー 炊飯機 マイコン炊飯ジャー 5.5合 5合クラス おしゃれ シンプル 新生活 二人暮らし 2人暮らし 白米 省エネ 早炊き 玄米 雑穀米 五穀米 十穀米 おかゆ お湯炊き カレー 酢飯 すし飯 冷凍ご飯 保温 赤飯 おこわ 付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書兼保証書 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)635 方式炊飯方式:マイコン式 電源コード(m)約1.0 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8 消費電力量(Wh)【1回当たり】炊飯時:147.59、【1時間当たり】タイマー予約時:0.532、保温時:18.5、待機時:0.555 年間消費電力量(kWh/年)80.96 最大炊飯量1L(5.5合) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NEJP-102DM(W) 06526646
NEJP-102DM(W) 06526646
06526646 NEJP-102DM(W) ホワイト
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
06526655 NEJP-102DM(B) ブラック
オープン
9,998
10,998 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする