振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」

振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ 振動マシン バランスウェーブ「カリーノ」 ファミリー・ライフ

乗るだけ簡単!振動エクササイズ
細かな上下の振動で全身の筋肉にアプローチ!3種のプログラム搭載でご自分のペースで運動できます
1分間に最大約400回の振動
簡単筋力トレーニング!転倒防止運動にも役立ちます
上半身にも刺激を伝えるバンド付き
床面を保護するマット付き。
イスに座って:太もも・ふくらはぎに
両手を付いて:肩まわり・二の腕に
振動速度16段階:足を広げて調節可能
移動の時はハンドルを引き出し引っ張って持ち運び可能。
コントローラー付き
1年間保証書付き

付属品コントローラー(単4形乾電池2本使用・テスト用付属)、マット、エクササイズバンド×2本 材質スチール、ABS、PVC、ポリプロピレン、ラテックス、EVA 質量(kg)9.5 ピンク 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)90 定格消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5 コード長さ(cm)190 定格時間10分 振動調節16段階 振動数(回/min-1)(上下)200~400 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06538878 a3339520
オープン
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする