HIOKI(日置電機) HIOKI(日置電機)の 制御機器 HIOKI(日置電機)の 電源(制御機器) HIOKI(日置電機)の 遮断 10A/600Vヒューズ 10A/600Vヒューズ 注文コード 遮断容量10kA速断型 消弧剤入 A端子用 対応製品3256-50 、3805-50 寸法(mm)6.35×25.35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 75830158 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06545117 75830158 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート 税込¥18,678~ ¥16,980~ ヒューズホルダー キムデン 税込¥406 ¥369 バスケットへ CL形 ヒューズリンク 三菱電機 税込¥6,378~ ¥5,798~ (2) リセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5s LITTELFUSE 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 税込¥12,078~ ¥10,980~ (14) 負荷開閉器・断路器 三菱電機 税込¥72,578~ ¥65,980~ 低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) NE53CXPS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 携帯型雷検知警報器 雷アラーム RABLISS 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ 日東工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ NE52C32A-P サーキットブレーカ 日東工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ NT33X ノントリップスイッチ 日東工業 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 税込¥1,758~ ¥1,598~ (17) 通信用SPD CLP形 サンコーシャ 税込¥7,038~ ¥6,398~ 信号回線用SPD 音羽電機工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥6,268~ ¥5,698~ コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤 Panasonic(パナソニック) 税込¥30,778~ ¥27,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズガラス管ヒューズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります ガラス管ヒューズ 限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズホルダ ヒューズその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品