HIOKI(日置電機) HIOKI(日置電機)の 制御機器 HIOKI(日置電機)の 電源(制御機器) HIOKI(日置電機)の 遮断 0.5A/1000Vヒューズ 0.5A/1000Vヒューズ 注文コード 06545151 FF0.5A/1000V 超速断型 対応製品IR4051、IR4052、IR4054 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 600388620 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06545151 600388620 オープン ¥799 ¥799 ¥879 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 遮断 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リセッタブルヒューズ、560mA、240Vac/dc、0.25A、18.5s LITTELFUSE 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ヒューズホルダ 音羽電機工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 税込¥18,678~ ¥16,980~ (2) 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 税込¥8,688~ ¥7,898~ 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機 税込¥14,278~ ¥12,980~ 一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ) 日立産機システム 税込¥40,678~ ¥36,980~ GE53CX プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 携帯用落雷感知器 ストライクアート シナジー 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ NE52CXPSプラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ HCD-PT ポータブル電源用手動切替盤 日東工業 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 漏電遮断器 電気工事用 富士電機 税込¥9,887~ ¥8,988~ 低圧遮断器 BV-C2 三菱電機 税込¥7,148~ ¥6,498~ 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR 河村電器産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業 税込¥9,898~ ¥8,998~ 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用 Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378~ ¥13,980~ GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業 税込¥9,878 ¥8,980 バスケットへ 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電源(制御機器)遮断ヒューズガラス管ヒューズ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります ガラス管ヒューズ 限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズホルダ ヒューズその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品